pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPPRV-241500 PLAFONIERA LED SUPREMA ROUND VUOTA 1 TU

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYSPPRV-241500 PLAFONIERA LED SUPREMA ROUND VUOTA 1 TU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 170...250 V

  • Resistenza agli urti - IK05

  • Lunghezza - 1560 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171022421

Codice prodotto

CUYSPPRV-241500

Cod. produttore

SPPRV-241500

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

170...250 V

Resistenza agli urti:

IK05

Lunghezza:

1560 mm

Classe di protezione:

I

Larghezza:

68 mm

Altezza / Profondità:

90 mm

PLAFONIERA LED SUPREMA ROUND VUOTA 1 tubo 1500 mm - IP65 - Box