pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONES-309500 PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONES-309500 PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 200...240 V

  • Con rilevatore di movimento -

  • Portalampada - Altri

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171023169

Codice prodotto

CUYPTONES-309500

Cod. produttore

PTONES-309500

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

200...240 V

Con rilevatore di movimento:

Portalampada:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

36 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Larghezza:

162 mm

Lunghezza:

145 mm

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

125...125 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO 30W - Terminal Block - 3000K-4000K-6500K - 3660 Lm - IP65 - Color Box