pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYOSTON-1421500 PLAF. OASI CCT TONDA NERA

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYOSTON-1421500 PLAF. OASI CCT TONDA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - Altri

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171022179

Codice prodotto

CUYOSTON-1421500

Cod. produttore

OSTON-1421500

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

no

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

80 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Corrente nominale:

90...90 mA

Fattore di potenza:

0.7

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

PLAF. OASI CCT TONDA NERA 14W - Terminal Block - 3000K-4000K-6500K - 1680 Lm - IP65 - Color Box