pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-302740 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-302740 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 30...30 W

  • Flusso luminoso - 2800...2800 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 264 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171010329

Codice prodotto

CUYLTS-302740

Cod. produttore

LTS-302740

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

30...30 W

Flusso luminoso:

2800...2800 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

264 mm

Tensione nominale:

240...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

108 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

30 kWh

SORGENTE LED SPECIALE LOTUS 70 - 30W - E27 - 4000K - 2800Lm - IP20 - Color Box