pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYKLISS2 SUPP. INC. 2GU10 KLIK RETTANG. GHIERA S

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYKLISS2 SUPP. INC. 2GU10 KLIK RETTANG. GHIERA S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 93 mm

  • Larghezza - 173 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9090171011289

Codice prodotto

CUYKLISS2

Cod. produttore

KLISS2

Produttore

CUY

Lunghezza:

93 mm

Larghezza:

173 mm

Altezza:

25 mm

SUPP. INC. 2GU10 KLIK RETTANG. GHIERA SUPERFICIE - BIANCO - IP20 - Color Box