pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3SP-112740 LAMP. LED HARMONY 80 CREPUSC. SENSOR GO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYHR80G3SP-112740 LAMP. LED HARMONY 80 CREPUSC. SENSOR GO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 200...200 °

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171025262

Codice prodotto

CUYHR80G3SP-112740

Cod. produttore

HR80G3SP-112740

Produttore

CUY

Base:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

A sfera

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Con rilevatore di movimento:

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

60...60 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Con interruttore crepuscolare:

LAMP. LED HARMONY 80 CREPUSC. SENSOR GOCCIA A60 11W - E27 - 4000K - 1055 Lm - IP20 - Color Box