pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYDOBIN-154540 PROIETTORE LED DOBI NERO 45

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYDOBIN-154540 PROIETTORE LED DOBI NERO 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171015744

Codice prodotto

CUYDOBIN-154540

Cod. produttore

DOBIN-154540

Produttore

CUY

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

103 mm

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

248 mm

Fattore di potenza:

0.9

Corrente nominale:

73...73 mA

PROIETTORE LED DOBI NERO 45° 15W - 4000K - 1200 Lm - IP65 - Color Box