CEMBRE SPA - CEM64161-SBS TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 20X27 MM BLU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Lunghezza - 0.5 mm
Confezione
750 PZ
EAN
8016692915173
Codice prodotto
CEM64161-SBS
Cod. produttore
64161-SBS
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.5 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm


