CEMBRE SPA - CEM46215 ETICHETTA MG-VYT ADES. ROSSO IN VINILE 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Rosso
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
5250 PZ
EAN
8016692809236
Codice prodotto
CEM46215
Cod. produttore
46215
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
0.1 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.