pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18950-023 SEGNAC.KML038 AD.BIANCO 10X23 ØMAX.CAVO=7

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18950-023 SEGNAC.KML038 AD.BIANCO 10X23 ØMAX.CAVO=7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 23 mm

Confezione

  • 560 PZ

EAN

8016692340678

Codice prodotto

CEM18950-023

Cod. produttore

18950-023

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

0.2 mm

Magnetico:

no

Altezza:

38 mm