pagina iniziale

BTICINO - BTI3667G/B MULTIPRESA - MINI6 6 PR 10A + INT E CAVO - 3667G/B

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI3667G/B MULTIPRESA - MINI6 6 PR 10A + INT E CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del contenitore - Rettangolare

  • Numero di prese Euro - 0

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Numero di prese con standard francese - 0

  • Numero di prese IEC - 0

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8012199696683

Codice prodotto

BTI3667G/B

Cod. produttore

3667G/B

Produttore

BTI

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Numero di prese IEC:

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero di prese bipasso:

0

Numero di prese tipo P11:

6

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Numero di prese tipo NEMA:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese multistandard universali:

0

Filtro antidisturbo:

no

Numero di altre prese:

0

Numero di connessioni USB:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Corrente nominale:

10 A

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Con copertura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P11

Lunghezza del cavo:

4 m

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Contatti obliqui:

no

Angolazione delle prese:

90°

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

multipresa mini6 - 6 prese 10A con interruttore e cavo - spina 10A - colore bianco - appendibile 110x210mm