BM SPA - BMM030690000 Transpallet manuale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809524153
Codice prodotto
BMM030690000
Cod. produttore
030690000
Produttore
BMM
Caratteristiche: ? 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU ? Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU ? Rulli guida per l\'accesso al pallet ? tacca indicazione battuta di profondita ? valvola di controllo velocita di discesa ? valvola di sicurezza in casodi sovraccarico ? leva di azionamento in 3 posizioni Dati tecnici: ? Capacita massima: 2500 kg ? Lunghezza totale: 1550 mm ? Lunghezza forche: 1150 mm ? Larghezza forche: 540 mm ? Larghezza singola forca: 160 mm ? Altezza leva: 1230 mm ? Altezzamax. sollevamento: 115 mm ? Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm ? Raggio di volta: 1347 mm


