AVS - AVS2200124 FENICE 64 CENTR.TELEG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079611947
Codice prodotto
AVS2200124
Cod. produttore
2200124
Produttore
AVS
Centrale a 64 Zone Via Filo FENICE è la centrale a microprocessore per impianti anti intrusione dotata di 8 ingressi espandibile a 64 interamente programmabili singolarmente. FENICE è la centrale adatta per impianti di medie, grandi dimensioni, tecnologicamente all’avanguardia, capace di gestire 8 settori/impianti con 128 codici utente riconoscibili. FENICE si gestisce con un massimo di 128 chiavi GREEN con riconoscimento di Utente ed gli inseritori seriali NRS (max 8) e le tastiere LCD VENEZIA (max 8). Ha il combinatore telefonico PSTN integrato che permette, tramite l’uso della scheda sintesi vocale DIGIN, l’invio di messaggi di allarme e di eventi tecnici (mancanza rete, batteria bassa, etc.) e il controllo remoto dell’impianto da telefono; è possibile installare il modulo opzionale FGSM per integrare il combinatore su canale GSM. FENICE è compatibile con l’applicazione MIOANTIFURTO grazie alla scheda di rete opzionale APP. FENICE è programmabile anche da PC con SW FSOFT e cavo USB standard e possibilità di effettuare l’up-grade del firmware via USB. CARATTERISTICHE TECNICHE • Contenitore metallico di grandi dimensioni auto protetto • Tensione nominale di alimentazione 220 Vac • Batteria tampone 12V 7Ah fino a 18Ah (non inclusa) • Ingressiin centrale 8 programmabili in singolo, doppio bilanciamento, Normalmente chiuso, Normalmente Aperto • Numero massimo di zone programmabili 64 • Mappatura zone – zona logica > zona fisica • 18 modalità di programmazione per ogni ingresso • Funzioni: and, and direzionale, chime, door, test, codifica allarmi • 1 ingresso antimanomissione (24h) separato • 8 tastiere VENEZIA • Gestione 8 settori • Gestione di 3 modalità di accensione • Gestione di 2 scenari liberamente programmabili • Programmatoreorario con 16 operazioni giornaliere • 1 uscita a relè • fino a 64 uscite open collector configurabili • 1 codice installatore • Alimentatore 13.8 Vdc 1.6 A switching, protetto contro inversione polarità batteria • 6 protocolli di trasmissione: (FAST – SIA 1° liv. – SIA 2° Liv. – CONTACT ID – SMS – VOCALE) • Dimensioni box M 311 x 375 x 96 mm (LxHxP) • Dimensioni VENEZIA 135 x 114 x 35 mm (LxHxP) • 8 inseritori NRS FUNZIONI UTENTE • Gestione impianto da telefono via RTC o via Applicazione MIOANTIFURTO • 3 modalità di accensione (ON – HOME – AREA) per singolo settore • Funzione Quick Arm, accensione rapida senza codice utente • 2 scenari multifunzione • 128 codici utente • 128 codici emergenza • 512 eventi memorizzati • Funzione Ring back • Gestione remota via IP: – web server – Applicazione MIOANTIFURTO • 16 numeri telefonici programmabili • Funzione salto segreteria


