ASITA - ASITA400-2500/5A Trasformatore amperometrico 2500/5A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 2500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8050148062127
Codice prodotto
ASITA400-2500/5A
Cod. produttore
TA400-2500/5A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
2500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
20 VA
Diametro dell'apertura:
20 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
23...23 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
103...103 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1