pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0578004C-840-30 THUNDER110 0,4W XB INOX TONDA REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0578004C-840-30 THUNDER110 0,4W XB INOX TONDA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 0.4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378302787

Codice prodotto

ACL0578004C-840-30

Cod. produttore

0578004C-840-30

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

0.4 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10 lm

Flusso luminoso:

20...20 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

74 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

120 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

0.4...0.4 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

THUNDER110 cornice tonda in acciaio inox. 0,4W. 20 lm. 4000K. Controllo REM-D.