pagina iniziale

ABB SPA - ABBS614658 M202 10A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 2P - S614658

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS614658 M202 10A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 69 mm

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779614658

Codice prodotto

ABBS614658

Cod. produttore

S614658

Produttore

ABB

Profondità di incasso:

69 mm

Caratteristica di intervento:

Altri

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

12.5 kA

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

25 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

no

Con neutro:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

INTERRUTTORE SERIE M202 10A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 2P