pagina iniziale

ABB SPA - ABBS591423 S202P D 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2 - S591423

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS591423 S202P D 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 69 mm

  • Caratteristica di intervento - D

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779591423

Codice prodotto

ABBS591423

Cod. produttore

S591423

Produttore

ABB

Profondità di incasso:

69 mm

Caratteristica di intervento:

D

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

25 kA

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

25 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

40 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

no

Con neutro:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...25 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttori magnetotermici serie S 200 P caratteristica D. Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 25000 A per In ≤ 25 A; 15000 A per In> 25 A. IEC/EN 60947-2: 25 kA per In ≤ 25 A; 15 kA per In> 25 A. UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 10 kA per In ≤ 25 A; 6 kAper In> 25 A. Caratteristica d‘intervento: D. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1, UL 1077, CSA 22.2 No. 235. Poli: 2P. Corrente nominale: 6A Campo d‘intervento istantaneo: 10 ÷ 20 In. Tensione nominale: 1P: 230/400 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Utilizzabili in corrente continua 1P: ≤ 72 V; 2P, 4P: ≤ 125 V. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Tensione nominale secondo UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 480Y/277 V AC. Duplice segnalazione dello stato dell‘interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell‘interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. - Anteriore: cavo flessibile ≤ 16 mm²; cavo rigido ≤ 25 mm²; - Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm²; Associabili a blocchi differenziali serie DDA 200. Compatibili con l‘intera gammadi ausiliari e accessori S 200.