ABB SPA - ABB4TBP833270C0100 PS Telaio per modulari 1250X750 238 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 1234 mm
Larghezza - 736 mm
Numero di guide DIN - 2
Numero di moduli per guida DIN - 238
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
EAN
5411815251764
Codice prodotto
ABB4TBP833270C0100
Cod. produttore
4TBP833270C0100
Produttore
ABB
Altezza:
1234 mm
Larghezza:
736 mm
Numero di guide DIN:
2
Numero di moduli per guida DIN:
238
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
no
Profondità:
21.4 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no


