Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7000 prodotti
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Con uscita relè: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
Corrente di uscita nominale I2N: 88 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 16.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.1 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Numero di giri: 0...10
Corrente di uscita nominale I2N: 4.1 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 255 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 33 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Stampa simboli ISO: Altro
Lingua di stampa: Inglese
Significato della stampa: Arresto di emergenza