YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4MA2BB051N TIPO4 2 FASCI CORPO 510MM MUTING PROG - XUSL4MA2BB051N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
A cascata - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119645881
Codice prodotto
TSIXUSL4MA2BB051N
Cod. produttore
XUSL4MA2BB051N
Produttore
TSI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
A cascata:
no
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
400 mA
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Con funzione muting:
sì
Override possibile:
no
Tempo di reazione:
5.5 ms
Risoluzione ridotta:
sì
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
24 V
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con codifica raggio:
no
Comando passo passo possibile:
no
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con blocco del riavvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67


