pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E4BB091N TIPO 4 4 FASCI CORPO910 MM - XUSL4E4BB091N

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E4BB091N TIPO 4 4 FASCI CORPO910 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 400 mA

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618649

Codice prodotto

TSIXUSL4E4BB091N

Cod. produttore

XUSL4E4BB091N

Produttore

TSI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

400 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

A cascata:

no

Con funzione muting:

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Override possibile:

no

Tempo di reazione:

3 ms

Risoluzione ridotta:

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Con codifica raggio:

no

Comando passo passo possibile:

no

Con blocco del riavvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

XUSL tipo 4, protezione corpo, range ril.standard, 4 fasci, Hp = 910mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: light curtain di sicurezza tipo 4 - nome abbreviato: XUSL4E - prodotto per applicazioni specifiche:per protezione del corpo - distanza di rilevamento nominale: 0...12 m by cabling, 0...4 m by cabling - altezza protetta: 910 mm - distanza tra assi: 300 mm - tipo di avviamento: AUT, manuale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Ferma il pericolo. Unagamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....