pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E2BB051NS1 TIPO 4 2 FASCI CORPO510MM SLAVE 1 - XUSL4E2BB051NS1

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSL4E2BB051NS1 TIPO 4 2 FASCI CORPO510MM SLAVE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 400 mA

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119620291

Codice prodotto

TSIXUSL4E2BB051NS1

Cod. produttore

XUSL4E2BB051NS1

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

400 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

A cascata:

Con funzione muting:

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Override possibile:

no

Tempo di reazione:

0 ms

Risoluzione ridotta:

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Con codifica raggio:

no

Comando passo passo possibile:

no

Con blocco del riavvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza Schneider Electric tipo/modello TIPO 4 2 FASCI CORPO510MM SLAVE 1