pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSRC30M12 RFID SICUREZZA SINGLE (SENSORE + TAG) - XCSRC30M12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSRC30M12 RFID SICUREZZA SINGLE (SENSORE + TAG)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento - Magnete

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Larghezza del sensore - 15 mm

  • Altezza del sensore - 108.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119634854

Codice prodotto

TSIXCSRC30M12

Cod. produttore

XCSRC30M12

Produttore

TSI

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

108.5 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Non rivestito

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Corrente d'uscita min.:

60 mA

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

Distanza di commutazione:

35 mm

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore senza contatto RFID a singola sicurezza - Modello singolo - 2 nuovi accoppiatori abilitati