YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSRC10M12 RFID SICUREZZA SINGLE (SENSORE + TAG) - XCSRC10M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di azionamento - Magnete
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Larghezza del sensore - 15 mm
Altezza del sensore - 108.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119634847
Codice prodotto
TSIXCSRC10M12
Cod. produttore
XCSRC10M12
Produttore
TSI
Tipo di azionamento:
Magnete
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
108.5 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Non rivestito
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Corrente d'uscita min.:
60 mA
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
sì
Distanza di commutazione:
35 mm
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67


