WEIDMULLER - WEI1803410000 BLZF 5.08/10/180F SN OR BX

WEIDMULLER - WEI1803410000 BLZF 5.08/10/180F SN OR BX

WEIDMULLER

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 10

  • Numero di righe di contatti - 1

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4032248258819

Codice prodotto

WEI1803410000

Cod. produttore

1803410000

Produttore

WEI

Tipo di connettore

Altri

Tipo di contatto

Presa(femmina)

Numero di poli

10

Numero di righe di contatti

1

Passo dei contatti

5.08 mm

Passo del connettore

5.08 mm

Angolo tra il circuito stampato e il contatto

Altri

Tensione nominale

400 V

Tensione nominale di picco

4 kV

Materiale della superficie dei contatti

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Altri

Materiale del corpo isolante

Altri

Colore del corpo

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94

V0

Temperatura di esercizio

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato

Altri

Tipo di fissaggio

Altri

Tipo di nastratura

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.