Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

WEIDMULLER - WEI1733290000 ZDK 4S/L/L

WEIDMULLER - WEI1733290000 ZDK 4S/L/L

WEIDMULLER

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo isolante - Altri

  • Larghezza - 6 mm

  • Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no

  • Colore - Beige

  • Piani ponticellati internamente - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190979546

Codice prodotto

WEI1733290000

Cod. produttore

1733290000

Produttore

WEI

Materiale del corpo isolante

Altri

Larghezza

6 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e"

no

Colore

Beige

Piani ponticellati internamente

no

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.