WEIDMULLER - WEI1467560000 SAIBM-3/9S-M8

WEIDMULLER - WEI1467560000 SAIBM-3/9S-M8

WEIDMULLER

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti dati - 3

  • Numero di contatti di potenza - 3

  • Numero di contatti di controllo - 3

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118273359

Codice prodotto

WEI1467560000

Cod. produttore

1467560000

Produttore

WEI

Tipo di contatto

Presa(femmina)

Numero di contatti dati

3

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

3

Per diametro esterno cavo

6...8 mm

Tipo di custodia

Lineare

Corrente nominale In

4 A

Tensione nominale

60 V

Grado di inquinamento

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

0.14...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti

Oro

Materiale (del corpo)

Plastica

Rivestimento della custodia

Plastificato

Materiale della ghiera filettata

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato)

IP67

Schermato

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.