WAGO ITALIA SRL - WAG210-720 LAMA UTENSILE: 3,5 X 0,5 MM, MULTICOLORE

WAGO ITALIA SRL - WAG210-720 LAMA UTENSILE: 3,5 X 0,5 MM, MULTICOLORE

WAGO ITALIA SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Spessore della lama - 0.5 mm

  • Lunghezza dello stelo - 26 mm

  • Lunghezza complessiva - 175 mm

  • Cacciavite di precisione -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449072928639

Codice prodotto

WAG210-720

Cod. produttore

210-720

Produttore

WAG

Larghezza della lama

3.5 mm

Spessore della lama

0.5 mm

Lunghezza dello stelo

26 mm

Lunghezza complessiva

175 mm

Cacciavite di precisione

Modello

Lineare

Isolato

Isolamento 1000 V

Modello dell'impugnatura

Altri

Attacco quadrato/esagonale

Nessuno

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama

Modello antiscintilla

Antimagnetico

Con dispositivo bloccavite

Lama incurvata

no

Tipo di codolo

Tondo

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore