VORTICE - VOR0000070919 VORTDRY 1000 JET

VORTICE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Contatore a gettone - No

  • Comando - Interruttore

  • Colore base - Bianco

  • Larghezza - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300709192

Codice prodotto

VOR0000070919

Cod. produttore

0000070919

Produttore

VOR

Materiale (del corpo)

Plastica

Contatore a gettone

No

Comando

Interruttore

Colore base

Bianco

Larghezza

320 mm

Altezza

380 mm

Profondità

160 mm

• Particolarmente adatto ad un uso intensivo tipico di locali pubblici, scuole, ambienti sportivi, piscine.• Semplice da installare.• Bocchetta antiscivolo.• Coperchio frontale in resina ABS autostinguente V0.• Tubo flessibile in PVC spiralato.• Estensione del tubo da 500 a 1600 mm.• Dispositivo integrato di spegnimento automatico.