VORTICE - VOR0000021035 C-RA 31/35 ATEX(RACCORDO DI ASPIRAZIONE) - 0000021035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Tipo flangia - Flangia a saldare sopra
Diametro nominale - DN 150
Confezione
1 PZ
EAN
8010300210353
Codice prodotto
VOR0000021035
Cod. produttore
0000021035
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Tipo flangia:
Flangia a saldare sopra
Diametro nominale:
DN 150
Diametro esterno della flangia:
190 mm
Numero di fori per i bulloni:
6
Diametro foro del bullone:
17 mm
Modello a fori sfalsati:
no


