VORTICE - VOR0000021034 C-RA 30 ATEX (RACCORDO DI ASPIRAZIONE) - 0000021034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Diametro nominale - DN 150
Numero di fori per i bulloni - 6
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8010300210346
Codice prodotto
VOR0000021034
Cod. produttore
0000021034
Produttore
VOR
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Diametro nominale:
DN 150
Numero di fori per i bulloni:
6
Protezione della superficie:
Altro
Tipo flangia:
Flangia a saldare sopra
Diametro esterno della flangia:
190 mm
Diametro foro del bullone:
17 mm
Modello a fori sfalsati:
no


