VIMAR SPA - VIWV71001 SCATOLA INCASSO 60MM AZZURRO - V71001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352079281
Codice prodotto
VIWV71001
Cod. produttore
V71001
Produttore
VIW
Composizione:
Cassetta apparente
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
no
adatto per apparecchi di profondità max.:
50 mm
Scatola rotonda ø 60 mm (GW 650 °C), azzurro



