VIMAR SPA - VIW46KIT.028DC KIT IP 4CH POE TLC 4MPX FF COLOR - 46KIT.028DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di videocamere - 2
Sistema d'immagine - PAL
Tipologia costruttiva - Forma a proiettile
Tecnica di trasmissione - TCP/IP
Capacità di memoria supporto di memoria incluso - 1000 GB
Confezione
1 PZ
EAN
8007352767638
Codice prodotto
VIW46KIT.028DC
Cod. produttore
46KIT.028DC
Produttore
VIW
Numero di videocamere:
2
Sistema d'immagine:
PAL
Tipologia costruttiva:
Forma a proiettile
Tecnica di trasmissione:
TCP/IP
Capacità di memoria supporto di memoria incluso:
1000 GB
Supporto di memoria:
Disco fisso
Adatto per l'installazione ad angolo:
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Numero max. di ingressi video:
4
Alimentazione integrata per la telecamera:
sì
numero di telecamere in dotazione:
2
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Modello telecamera:
Standard (fisso)
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Incassato/incorporato:
no
Telecamera a immagine termica:
no
Con segnalatore di movimento video:
sì
Con lampada IR:
sì
Numero di punti immagine (megapixel):
4
archiviazione basata su cloud:
no
Grado di protezione (IP) camera:
IP67
Collegamento della camera tramite cavo:
sì
Numero di connettori RJ45:
5
Collegamento della camera senza fili:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Tipo di connettore:
RJ45
Con monitor:
no
Camera con memoria interna:
256 GB
Numero di collegamenti HDMI:
1
numero di collegamenti Mini HDMI:
0
Numero di connettori DVI:
0
Numero di ingressi DisplayPort (DP):
0
numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP):
0
Numero di connettori D-sub 15 poli:
0
numero di collegamenti BNC:
0


