VIMAR SPA - VIW4622.2812DC TLC DOME IP 4MPX VF 2,8-12MM MOT COLOR - 4622.2812DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Tipologia costruttiva - Forma di cupola
Telecamera a immagine termica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352766594
Codice prodotto
VIW4622.2812DC
Cod. produttore
4622.2812DC
Produttore
VIW
Tipologia:
Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale:
2.8...12 mm
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Tipologia costruttiva:
Forma di cupola
Telecamera a immagine termica:
no
modulare (obiettivo e fotocamera separati):
no
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Comando del pannello:
DC
Collegamento obiettivo:
Altro
Colore:
Bianco
Motor zoom:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Wi-Fi
Numero di punti immagine (megapixel):
4
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per l'installazione ad angolo:
no
Capacità memoria:
256 GB
Con obbiettivo:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Incassato/incorporato:
no
Con lampada IR:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Max. portata a infrarossi:
50 m
mezzo di comunicazione cablato:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Comunicazione tramite wireless:
no
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Altro
Con segnalatore di movimento video:
sì
frequenza dei fotogrammi:
25 fps
Grado di protezione (IP):
IP67
Angolo di osservazione orizzontale:
31...92 °
Assorbimento di potenza:
7 W
Tensione di alimentazione:
12...12.01 V
Con luce bianca:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
portata luce bianca max.:
50 m
Diametro:
112 mm
Altezza:
100 mm
Larghezza:
112 mm
Supporta H.264 Codec:
sì
Profondità:
100 mm
Supporta H.265 Codec:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporta Motion JPEG Codec:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporta MPEG-4 Codec:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo:
TCP/IP
con l'analisi IA integrata:
sì
con slot per schede di memoria:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
con analisi audio integrata:
no
Collegamento HDMI:
no
raccordo mini HDMI:
no
raccordo VGA:
no
raccordo DVI:
no
collegamento BNC:
no
raccordo DisplayPort:
no
mini DisplayPort:
no
raccordo S-video:
no
raccordo USB-C:
no
Con microfono:
sì
Con altoparlante:
no


