pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02182 PORTALAMPADA E27 50MM PORC. BIANCO - 02182

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Portalampada edison

  • Materiale - Ceramica

  • Colore - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Con porta starter - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352037779

Codice prodotto

VIW02182

Cod. produttore

02182

Produttore

VIW

Tipologia:

Portalampada edison

Materiale:

Ceramica

Colore:

Bianco

Portalampada:

E27

Con porta starter:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Filettatura di raccordo:

Senza

Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 50 mm, portavirola metallica isolata, bianco. Fori di fissaggio ø 4,5 mm interasse 38 mm