VIMAR SPA - VIW01457 SENSORE CORRENTE TOROIDALE FORO DA 7,5MM - 01457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Altri sistemi bus - Senza
Tipologia - Diretto/convertitore
Tipo di collegamento - Diretto
Potenza reattiva - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352490222
Codice prodotto
VIW01457
Cod. produttore
01457
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Tipologia:
Diretto/convertitore
Tipo di collegamento:
Diretto
Potenza reattiva:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Omologazione secondo PTB:
no
Interfaccia d'impulso S0:
Senza
Commutazione tariffa:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
400 mm


