Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

URMET SPA - UTD1039/37 INTERFACCIA ASCENSORI PER CAT5

URMET SPA - UTD1039/37 INTERFACCIA ASCENSORI PER CAT5

URMET SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Controllare, regolare

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156039326

Codice prodotto

UTD1039/37

Cod. produttore

1039/37

Produttore

UTD

Funzione

Controllare, regolare

Tipo di installazione

Sistema BUS

Metodo di montaggio

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli

12

Dispositivo da collegare direttamente alla montante di colonna e dotato di 24 relèpilotabili singolarmente e associabili ad un singolo utente o a gruppi di utenti.Possibilità di connettere max 8 dispositivi in serie per un totale di 192 uscite relè.Dotata di 2 porte CAT5 RJ45 per collegamento alla montante analogica (BUS IN,BUS OUT), 24 uscite a relè (C-NC-NO) 30Vcc-1A. Alimentazione tramite Bus CAT5,assorbimento max: 10mA, dimensioni (L x A x P): 216 (12 moduli DIN) x 80 x 92 mm.