UNEX APARELLAJE ELEC - UNY93337-03 93 ANGOLO INTERNO COLORE ALLUM. 70X210 U - 93337-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 214 mm
Profondità - 72 mm
Colore - Alluminio
Forma - Simmetrico
Angolo - 90...90 °
Confezione
2 PZ
EAN
8428884034218
Codice prodotto
UNY93337-03
Cod. produttore
93337-03
Produttore
UNY
Larghezza:
214 mm
Profondità:
72 mm
Colore:
Alluminio
Forma:
Simmetrico
Angolo:
90...90 °
Senza alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Numero di parti superiori:
1
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Larghezza parte superiore 1:
143 mm
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Qualità del materiale:
PVC
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Protezione della superficie:
Altro
Numero RAL:
9006
Film protettivo:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP4X
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici grado IK07.


