UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1811-1 18 SEGNAL. PRETAGLIATE MIN2 MAX5 MM PV - 1811-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 2...5 mm
Diametro del cavo - 2...5 mm
Tipo - Parete ad elevato spessore
Colore - Giallo
Confezione
1000 PZ
EAN
8428884005799
Codice prodotto
UNY1811-1
Cod. produttore
1811-1
Produttore
UNY
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
2...5 mm
Diametro del cavo:
2...5 mm
Tipo:
Parete ad elevato spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Scrittura con pennarello Art. 1751.
Colore: Giallo 1018.
Materiale isolante.
Super estensibili.
Eccelente ritenzione su il cavo grazie alla geometria del suo profilo.
3 articoli che si adattano a distinti diametri di cavi.
Profilo chiuso e tinta indelebile.


