TRINA SOLAR - X53TSM-430DE09R.08 MONO VERTEX S 430W BLACK FRAME

Cod. prodotto X53TSM-430DE09R.08
Cod. produttore TSM-430DE09R.08
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della cella - Monocristallino
Numero di celle - 144
Potenza nominale MPP - 430 Wp
Tensione max. del sistema - 1500 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 41.8 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000002251231
Codice prodotto
X53TSM-430DE09R.08
Cod. produttore
TSM-430DE09R.08
Produttore
X53
Materiale della cella
Monocristallino
Numero di celle
144
Potenza nominale MPP
430 Wp
Tensione max. del sistema
1500 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza)
41.8 V
Tensione a circuito aperto (VOC)
50.3 V
Corrente MPP
10.3 A
Corrente di corto circuito
10.81 A
Tolleranza di potenza
0...5 %
Rendimento del modulo
21.5 %
Coefficiente di temperatura Pmpp
-0.34 %/K
Coefficiente di temperatura Uoc
-0.25 %/K
Coefficiente di temperatura Isc
0.04 %/K
Lunghezza
1762 mm
Larghezza
1134 mm
Altezza
30 mm
Peso
21.8 kg
Con telaio
sì
Colore del telaio
Nero
Temperatura di esercizio
-40...85 °C