TRADEFORCE - TDM0118780005 BATTERIA VLRA 12V - 18AH - M5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tipo - Stazionario
Applicazione - Ciclico
Adatto per varie tipologie di applicazione - sì
Adatto per UPS - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7630268404772
Codice prodotto
TDM0118780005
Cod. produttore
0118780005
Produttore
TDM
Modello
VRLA AGM
Tipo
Stazionario
Applicazione
Ciclico
Adatto per varie tipologie di applicazione
sì
Adatto per UPS
sì
Adatto per caricabatterie
sì
Adatto per telecomunicazioni
sì
Terminali frontali
no
Tensione nominale
12 V
Capacità 15 h
17 Ah
Capacità 20 h
18 Ah
Connettore
Inserto femmina M5
Lunghezza
181 mm
Larghezza
76 mm
Altezza compresi poli
167 mm
Peso
5.9 kg
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94
V0
Vita utile a 20 °C
5 year
Numero cicli di scarica al 100%
300
Numero cicli di scarica al 80%
400
Numero cicli di scarica al 60%
500
Numero cicli di scarica al 50%
600
Batteria al piombo CP12-18 regolata con valvola, 12V 18Ah, a tenuta stagna, connettore femmina M5, 5.9Kg, 181x76x167 (LxWxH) mm, contenitore ignifugo