TRADEFORCE - TDM0118780001 BATTERIA VRLA 12V - 1,3AH - FASTON 4.8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tipo - Stazionario
Applicazione - Ciclico
Adatto per varie tipologie di applicazione - sì
Adatto per UPS - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7630268404734
Codice prodotto
TDM0118780001
Cod. produttore
0118780001
Produttore
TDM
Modello
VRLA AGM
Tipo
Stazionario
Applicazione
Ciclico
Adatto per varie tipologie di applicazione
sì
Adatto per UPS
sì
Adatto per caricabatterie
sì
Adatto per telecomunicazioni
no
Terminali frontali
no
Tensione nominale
12 V
Capacità 15 h
1.2 Ah
Capacità 20 h
1.3 Ah
Connettore
Faston 4,8
Lunghezza
97 mm
Larghezza
48 mm
Altezza compresi poli
57 mm
Peso
0.58 kg
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94
V0
Vita utile a 20 °C
5 year
Numero cicli di scarica al 100%
300
Numero cicli di scarica al 80%
400
Numero cicli di scarica al 60%
500
Numero cicli di scarica al 50%
600
Batteria al piombo CP12-1.3 regolata con valvola, 12V 1.3Ah, a tenuta stagna, Faston 4.8, 0.58Kg, 97x48x57 (LxWxH) mm, contenitore ignifugo