pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001650005 PINZA TAGLIACAVO 210MM

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001650005 PINZA TAGLIACAVO 210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268403485

Codice prodotto

TDM0001650005

Cod. produttore

0001650005

Produttore

TDM

Tagliacavi 210 mm (8")