pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARASM13U2DVGE UI CANALIZZABILE MULTISPLIT TAGLIA 13 - RASM13U2DVGE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARASM13U2DVGE UI CANALIZZABILE MULTISPLIT TAGLIA 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Installazione a soffitto (condotto)

  • Tipologia - Multi-split

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Inverter controllato -

  • Modello VRF - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931458503727

Codice prodotto

HVARASM13U2DVGE

Cod. produttore

RASM13U2DVGE

Produttore

HVA

Modello (unità interna):

Installazione a soffitto (condotto)

Tipologia:

Multi-split

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Inverter controllato:

Modello VRF:

no

Altezza:

210 mm

Larghezza:

700 mm

Profondità:

450 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Livello di potenza sonora:

42...52 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Portata aria fredda:

610...610 m³/h

Portata aria calda:

610...610 m³/h

Livello di pressione sonora raffreddamento:

27...37 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

27...37 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

Con filtro pulizia dell'aria:

no

Peso:

16 kg

Con telecomando/comando remoto:

no

Con filtro odore:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

no

Con programma orologio/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Unità compatte, leggere e silenziose, oltre che dotate del gas R32 a basso impatto ambientale, sono installabili in controsoffitti fino ad una altezza minima di 23 cm. I sistemi canalizzabili riescono a rispondere egregiamente alle soluzioni di riscaldamento e raffrescamento dove sia particolarmente importante l'aspetto estetico. Tali sistemi infatti possono essere resi quasi invisibili grazie all'installazione in controsoffitto e canalizzazioni del flusso d'aria di mandata e ripresa. Sarà poi possibile collegare alle canalizzazioni la maggior parte dei dispositivi di diffusione dell'aria a seconda delle esigenze. Aspirazione aria sia dal basso che posteriore. Quattro livelli di prevalenza disponibile da 10Pa a 45Pa impostabile a seconda delle esigenze Pompa di scarico condensa inclusa Telecomando a raggi infrarosso incluso Caratteristiche principali Gamma completa: 6 taglie con due nuove taglie da 22 e 24 6 taglie 2,0 – 7,1 kW Facilità di installazione Basso livello di rumorosità 4 livelli di prevalenza selezionabili