in esaurimento

THEBEN S.R.L. - THE0060002 ELPA 6 TEMPORIZZATORE LUCI SCALE ELETTRO

THEBEN S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Profondità di incasso - 60 mm

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468010525

Codice prodotto

THE0060002

Cod. produttore

0060002

Produttore

THE

Funzione

Elettronico

Metodo di montaggio

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli

1

Profondità di incasso

60 mm

Numero di contatti NO

1

Numero di contatti NC

0

Numero di contatti di scambio

0

Tensione di comando 1

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1

AC / DC

Frequenza tensione di comando 1

50...60 Hz

Corrente di commutazione nominale

16 A

Ritardo alla diseccitazione

0.5...20 min

Carico massimo lampada fluorescente

150 mA

Sistema di cablaggio

Circuito a 3 e 4 conduttori

Avviso di spegnimento

Lampeggiante

Circuito a valle

Rilanciabile + illuminazione permanente

Tensione di alimentazione

250...250 V

Tipo di tensione di alimentazione

AC / DC

Carico max. lampade a incandescenza

3600 W

Carico max. lampade fluorescenti

3600 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo)

1200 VA

Temporizzatore resettabile luci scale, elettronico, Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampada, Apparecchio multifunzione con 10 funzioni selezionabili, impostabili dal pannello frontale dell'apparecchio, Preavviso di spegnimento (lampeggio doppio ripetuto) ai sensi della norma DIN 18015-2 per evitare l'oscuramento improvviso, Funzione di temporizzazione 60 minuti attivabile tramite pressione prolungata del tasto, Inseribile subito a valle (interruttore per luci scale) o disinseribile in anticipo (relè passo-passo con ritardo alla diseccitazione), Relè passo-passo, Illuminazione permanente, Elevata precisione di riserva, Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico, Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammesso per impianti nuovi)