Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

TESE ITALY - TSIZCMD39L5 CORPO MIN 1NO2NC CAVO 5M

TESE ITALY - TSIZCMD39L5 CORPO MIN 1NO2NC CAVO 5M

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 52 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110299403

Codice prodotto

TSIZCMD39L5

Cod. produttore

ZCMD39L5

Produttore

TSI

Larghezza del sensore

30 mm

Altezza del sensore

52 mm

Lunghezza del sensore

16 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V

1.5 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V

0.1 A

Funzione di commutazione

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica

no

Apertura positiva

Numero di contatti NC

2

Numero di contatti NO

1

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Parallelepipedo

Materiale (del corpo)

Metallo

Tipo di elemento di controllo

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Precablato con cavo

Con indicatore di stato

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP66

Corpo finecorsa ZCMD, Cavo rimovibile, 2 NC+1 NO, rapido. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZCMD - design: miniatura - tipo di corpo: fisso - testa associata: ZCE01, ZCE02, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE09, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEF0, ZCEF2, ZCEG1 - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapidacon apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....