TESE ITALY - TSIXY2CH13253 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

TESE ITALY - TSIXY2CH13253 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118210301

Codice prodotto

TSIXY2CH13253

Cod. produttore

XY2CH13253

Produttore

TSI

Numero di contatti NO

1

Numero di contatti NC

1

Numero di contatti di scambio

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio

30 m

Grado di protezione (IP)

IP65

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CH 1 NC+1 NA luce pilota 24 V puls.manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..