TESE ITALY - TSIXUX1APANM12 FOTO RIFL=14M PNP NO

TESE ITALY - TSIXUX1APANM12 FOTO RIFL=14M PNP NO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Campo di rilevamento nominale - 14000 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 20000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110168372

Codice prodotto

TSIXUX1APANM12

Cod. produttore

XUX1APANM12

Produttore

TSI

Segnalazione di preavaria

no

Con funzione timer

no

Campo di rilevamento nominale

14000 mm

Max. Campo di rilevamento

20000 mm

Corrente max. di uscita

100 mA

Riflettore incluso

Uscita analogica 0 V ... 10 V

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V

no

Con altra uscita analogica

no

Procedura di impostazione

Regolazione manuale

Con interfaccia di comunicazione analogica

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485

no

Con interfaccia di comunicazione SSD

no

Con interfaccia di comunicazione SSI

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione

PNP / PNP

Tipo di funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione componenti

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Tipo di custodia

Parallelepipedo

Larghezza del sensore

31 mm

Diametro del sensore

0 mm

Altezza del sensore

92 mm

Lunghezza del sensore

77 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio)

Commutazione in assenza di luce

Materiale della superficie ottica

Plastica

Materiale (del corpo)

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza

100 mA

Min. distanza del riflettore

5000 mm

Temperatura ambiente

-25...55 °C

Tempo di reazione

2 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione

0 m

Frequenza di commutazione

250 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto

0 V

Tensione nominale di comando Us DC

12...24 V

Tipo di tensione

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle

no

Classe di protezione del laser

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore

0 nm

Tipo di luce

Luce infrarossa

Area del punto luminoso

0 mm²

Con blocco di ravvio

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Grado di protezione (IP)

IP65

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense dal design compatto e monomodale (sistema Reflex) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 14 m, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.