TESE ITALY - TSIXUBLBPCNL2 FOTO M18 SBARR LASER PNP

TESE ITALY - TSIXUBLBPCNL2 FOTO M18 SBARR LASER PNP

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore

  • Angolo di apertura - 0 °

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Campo di rilevamento nominale - 100000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119023634

Codice prodotto

TSIXUBLBPCNL2

Cod. produttore

XUBLBPCNL2

Produttore

TSI

Parti fornite

Trasmettitore e ricevitore

Angolo di apertura

0 °

Segnalazione di preavaria

no

Con funzione timer

no

Campo di rilevamento nominale

100000 mm

Max. Campo di rilevamento

0 mm

Corrente max. di uscita

100 mA

Riflettore incluso

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V

no

Con altra uscita analogica

no

Procedura di impostazione

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485

no

Con interfaccia di comunicazione SSD

no

Con interfaccia di comunicazione SSI

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Cavo

Tipo di uscita di commutazione

PNP

Tipo di funzione di commutazione

Programmabile / configurabile

Classe di protezione componenti

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Tipo di custodia

Cilindro filettato

Larghezza del sensore

0 mm

Diametro del sensore

0 mm

Altezza del sensore

0 mm

Lunghezza del sensore

0 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio)

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica

Plastica

Materiale (del corpo)

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza

100 mA

Min. distanza del riflettore

0 mm

Temperatura ambiente

-40...70 °C

Tempo di reazione

0 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione

0 m

Frequenza di commutazione

1500 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto

0 V

Tipo di tensione

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle

no

Classe di protezione del laser

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore

0 nm

Tipo di luce

LED multicolore

Area del punto luminoso

0 mm²

Numero AWG

0

Materiale della guaina del cavo

Altri

Con blocco di ravvio

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Grado di protezione (IP)

IP67

Sensore fotoelettrico, XUB, PNP, Precablato, Sn 0..100m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per movimentazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUB - sistema di rilevamento: sbarramento - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....