Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

TESE ITALY - TSIXUB0ANSNL2 FOTO OSI M18 NPN

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore

  • Angolo di apertura - 0 °

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Campo di rilevamento nominale - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110148299

Codice prodotto

TSIXUB0ANSNL2

Cod. produttore

XUB0ANSNL2

Produttore

TSI

Parti fornite

Trasmettitore e ricevitore

Angolo di apertura

0 °

Segnalazione di preavaria

no

Con funzione timer

no

Campo di rilevamento nominale

3000 mm

Max. Campo di rilevamento

4500 mm

Corrente max. di uscita

100 mA

Riflettore incluso

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V

no

Con altra uscita analogica

no

Procedura di impostazione

Teach-in (autoapprendimento)

Con interfaccia di comunicazione analogica

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485

no

Con interfaccia di comunicazione SSD

no

Con interfaccia di comunicazione SSI

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Cavo radiale

Tipo di uscita di commutazione

NPN / NPN

Tipo di funzione di commutazione

Programmabile / configurabile

Classe di protezione componenti

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Tipo di custodia

Cilindro filettato

Diametro del sensore

18 mm

Lunghezza del sensore

64 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio)

Commutazione in assenza di luce

Materiale della superficie ottica

Plastica

Materiale (del corpo)

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza

100 mA

Temperatura ambiente

-25...55 °C

Tempo di reazione

2 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione

15 m

Frequenza di commutazione

250 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1

1

Tensione nominale di comando Us DC

12...24 V

Tipo di tensione

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle

no

Classe di protezione del laser

Nessuno

Tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Materiale della guaina del cavo

Altri

Con blocco di ravvio

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Grado di protezione (IP)

IP65

Il sensore fotoelettrico multimodale OsiSense design 18 di Schneider Electric possiede una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 20 m, uscita NPN con funzione NA o NC (selezionabile) ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.